FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P300D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 300-R=100 S - A3S30G1P300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 130 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210040950
Codice prodotto
FCZA3S30G1P300D
Cod. produttore
A3S30G1P300D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


