pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P100D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 100-R=100 S - A3S30G1P100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P100D COPERCHIO CURVA 90 ALTO      100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 130 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040929

Codice prodotto

FCZA3S30G1P100D

Cod. produttore

A3S30G1P100D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

130 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.