pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 S - A3S26FXC300H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040554

Codice prodotto

FCZA3S26FXC300H

Cod. produttore

A3S26FXC300H

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.