pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X50 S - A3S26FXB200H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB200H CHIUSURA DI ESTREMITA           200X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210040462

Codice prodotto

FCZA3S26FXB200H

Cod. produttore

A3S26FXB200H

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.