pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 S - A3S26FXB100H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA           100X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210040448

Codice prodotto

FCZA3S26FXB100H

Cod. produttore

A3S26FXB100H

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.