pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X100 - A3S24AXD500K

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 98 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210040417

Codice prodotto

FCZA3S24AXD500K

Cod. produttore

A3S24AXD500K

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

98 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.