pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X100 - A3S24AXD200H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 98 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210040387

Codice prodotto

FCZA3S24AXD200H

Cod. produttore

A3S24AXD200H

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

98 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.