FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X75 S - A3S24AXC500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
4 PZ
EAN
8029210040356
Codice prodotto
FCZA3S24AXC500K
Cod. produttore
A3S24AXC500K
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


