FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 S - A3S24AXC100H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8029210040301
Codice prodotto
FCZA3S24AXC100H
Cod. produttore
A3S24AXC100H
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


