pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G2P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-75 S - A3S22G2P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G2P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210039831

Codice prodotto

FCZA3S22G2P200D

Cod. produttore

A3S22G2P200D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.