pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G1P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-50 S - A3S22G1P150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G1P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210039794

Codice prodotto

FCZA3S22G1P150D

Cod. produttore

A3S22G1P150D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.