pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G6P600D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-300 S - A3S21G6P600D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G6P600D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210039251

Codice prodotto

FCZA3S21G6P600D

Cod. produttore

A3S21G6P600D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.