pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G7P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-400 S - A3S20G7P500D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G7P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-400 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038582

Codice prodotto

FCZA3S20G7P500D

Cod. produttore

A3S20G7P500D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.