FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G2P100D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 100-75 S - A3S20G2P100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Larghezza (piccola) - 75 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
4 PZ
EAN
8029210038452
Codice prodotto
FCZA3S20G2P100D
Cod. produttore
A3S20G2P100D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
100 mm
Larghezza (piccola):
75 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


