pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X75-R=100 S - A3S15F1C300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ.      300X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037400

Codice prodotto

FCZA3S15F1C300D

Cod. produttore

A3S15F1C300D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.