FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P500D COPERCHIO DERIV. LATERALE 500-R=100 S - A3S14G1P500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
2 PZ
EAN
8029210037257
Codice prodotto
FCZA3S14G1P500D
Cod. produttore
A3S14G1P500D
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.