pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P075D COPERCHIO DERIV. LATERALE 75-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P075D COPERCHIO DERIV. LATERALE     75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037196

Codice prodotto

FCZA3S14G1P075D

Cod. produttore

A3S14G1P075D

Produttore

FCZ

Larghezza:

75 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.