pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D400F DERIVAZIONE LATERALE 400X100-R=100 S - A3S14F1D400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D400F DERIVAZIONE LATERALE     400X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210037158

Codice prodotto

FCZA3S14F1D400F

Cod. produttore

A3S14F1D400F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.