FEMI-CZ SPA - FCZA3S11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 S - A3S11G1P300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 333 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210036571
Codice prodotto
FCZA3S11G1P300D
Cod. produttore
A3S11G1P300D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
333 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


