pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S11F1B300D CURVA 45 ORIZZONTALE 300X50-R=100 S - A3S11F1B300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S11F1B300D CURVA 45 ORIZZONTALE      300X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015269029817

Codice prodotto

FCZA3S11F1B300D

Cod. produttore

A3S11F1B300D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 45 ORIZZONTALE 300X50-R 100 S… Accessori e ricambi per sistema portacavi