pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S10F1B300D CURVA 90 ORIZZONTALE 300X50-R=100 S - A3S10F1B300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S10F1B300D CURVA 90 ORIZZONTALE      300X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210036007

Codice prodotto

FCZA3S10F1B300D

Cod. produttore

A3S10F1B300D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.