FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1B300E CANALE CHIUSO 300X50-0.9-1M S - A3S03F1B300E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 52 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
4 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.481 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210034683
Codice prodotto
FCZA3S03F1B300E
Cod. produttore
A3S03F1B300E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
52 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
1000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Lunghezza di lavoro:
1000 mm
Peso:
3.04 kg/m
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...1000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
1950 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


