pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C150D CANALE AERATO 150X75-0.8-3M S - A3S01F3C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C150D CANALE AERATO            150X75-0.8-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 11250 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8029210034508

Codice prodotto

FCZA3S01F3C150D

Cod. produttore

A3S01F3C150D

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

11250 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.