pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B075C CANALE AERATO 75X50-0.7-3M S - A3S01F3B075C

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B075C CANALE AERATO 75X50-0.7-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6479 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210034409

Codice prodotto

FCZA3S01F3B075C

Cod. produttore

A3S01F3B075C

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

75 mm

Altezza:

52 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

3750 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Peso:

1.02 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

920 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

360 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

240 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

200 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.