pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I98M5X050M BLOCCA PASSERELLA 50X40-2,0 I - A3I98M5X050M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I98M5X050M BLOCCA PASSERELLA 50X40-2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210095240

Codice prodotto

FCZA3I98M5X050M

Cod. produttore

A3I98M5X050M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca passerella/blocca coperchio ad omega di sicurezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.