FEMI-CZ SPA - FCZA3I81XXR050K PIASTRINA FISSACAVI (NR. 4 PZ.) 50X20 I - A3I81XXR050K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
10 PZ
EAN
8029210034133
Codice prodotto
FCZA3I81XXR050K
Cod. produttore
A3I81XXR050K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da piastrina fissa cavi, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


