pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I78FXX300K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 300 I - A3I78FXX300K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I78FXX300K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210034096

Codice prodotto

FCZA3I78FXX300K

Cod. produttore

A3I78FXX300K

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.