FEMI-CZ SPA - FCZA3I72FXB600K FLANGIA ATTRAV. PARETI 600X50 (25+25) I - A3I72FXB600K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato - no
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
2 PZ
EAN
8029210033723
Codice prodotto
FCZA3I72FXB600K
Cod. produttore
A3I72FXB600K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


