pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXB300H FLANGIA DI ATTACCO 300X50 I - A3I70FXB300H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXB300H FLANGIA DI ATTACCO 300X50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210033426

Codice prodotto

FCZA3I70FXB300H

Cod. produttore

A3I70FXB300H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.