pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I62X1X015M KIT BARRETTA TERRA + N.2 VITI I - A3I62X1X015M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I62X1X015M KIT BARRETTA TERRA + N.2 VITI I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Linguetta di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210032887

Codice prodotto

FCZA3I62X1X015M

Cod. produttore

A3I62X1X015M

Produttore

FCZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Linguetta di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto di messa a terra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.