pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I57A1B010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 050-R100 I - A3I57A1B010D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I57A1B010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 050-R100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 180 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210032689

Codice prodotto

FCZA3I57A1B010D

Cod. produttore

A3I57A1B010D

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

180 mm

Foro di fissaggio:

sì

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 90° discesa, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.