pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I39F1D150D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X100-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I39F1D150D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X100-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210030258

Codice prodotto

FCZA3I39F1D150D

Cod. produttore

A3I39F1D150D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Curva per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I39F1D150D - CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X100-R 100 I