FEMI-CZ SPA - FCZA3I37FXD150D ELEMENTO CURVA A SNODO 150X100 I - A3I37FXD150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento
Confezione
2 PZ
EAN
8029210029771
Codice prodotto
FCZA3I37FXD150D
Cod. produttore
A3I37FXD150D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato, elemento
Materiale:
Acciaio inossidabile
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


