pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I37FXC600F ELEMENTO CURVA A SNODO 600X75 I - A3I37FXC600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210029757

Codice prodotto

FCZA3I37FXC600F

Cod. produttore

A3I37FXC600F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato, elemento

Materiale:

Acciaio inossidabile

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.