FEMI-CZ SPA - FCZA3I37FXB600F ELEMENTO CURVA A SNODO 600X50 I - A3I37FXB600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento
Confezione
1 PZ
EAN
8029210029672
Codice prodotto
FCZA3I37FXB600F
Cod. produttore
A3I37FXB600F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato, elemento
Materiale:
Acciaio inossidabile
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


