FEMI-CZ SPA - FCZA3I37FXB500F ELEMENTO CURVA A SNODO 500X50 I - A3I37FXB500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - Regolabile
Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento
Modello della curva - Curva liscia
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210029665
Codice prodotto
FCZA3I37FXB500F
Cod. produttore
A3I37FXB500F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
Regolabile
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato, elemento
Modello della curva:
Curva liscia
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


