FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1D200D COPERC. CURVA 30 BASSO 200(100)-R=100 I - A3I35G1D200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 30°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 156 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8029210029542
Codice prodotto
FCZA3I35G1D200D
Cod. produttore
A3I35G1D200D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
30°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
156 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.