pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1C075D COPERC. CURVA 30 BASSO 75(75)-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1C075D COPERC. CURVA 30 BASSO    75(75)-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 143 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210029443

Codice prodotto

FCZA3I35G1C075D

Cod. produttore

A3I35G1C075D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

143 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 30 BASSO 75(75)-R 100 I… Coperchio per curva per sistema portacavi