pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B150D COPERC. CURVA 45 BASSO 150(50)-R=100 I - A3I34G1B150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B150D COPERC. CURVA 45 BASSO   150(50)-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 157 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210028903

Codice prodotto

FCZA3I34G1B150D

Cod. produttore

A3I34G1B150D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

157 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.