FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B075D COPERC. CURVA 45 BASSO 75(50)-R=100 I - A3I34G1B075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 75 mm
Lunghezza - 157 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8029210028880
Codice prodotto
FCZA3I34G1B075D
Cod. produttore
A3I34G1B075D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
157 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C