pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1D600D COPERC. CURVA 90 BASSO 600(100)-R=100 I - A3I33G1D600D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1D600D COPERC. CURVA 90 BASSO  600(100)-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 230 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210028620

Codice prodotto

FCZA3I33G1D600D

Cod. produttore

A3I33G1D600D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

230 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.