pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1D400D COPERC. CURVA 90 BASSO 400(100)-R=100 I - A3I33G1D400D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1D400D COPERC. CURVA 90 BASSO 400(100)-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 230 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210028606

Codice prodotto

FCZA3I33G1D400D

Cod. produttore

A3I33G1D400D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

230 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.