pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1C500D COPERC. CURVA 90 BASSO 500(75)-R=100 I - A3I33G1C500D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1C500D COPERC. CURVA 90 BASSO   500(75)-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 500 mm

  • Lunghezza - 205 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210028545

Codice prodotto

FCZA3I33G1C500D

Cod. produttore

A3I33G1C500D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

205 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.