pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 400-R=100 I - A3I32G1P400D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 400-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 122 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210028125

Codice prodotto

FCZA3I32G1P400D

Cod. produttore

A3I32G1P400D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

30°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

122 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.