FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P050D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 50-R=100 I - A3I32G1P050D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 30°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 50 mm
Lunghezza - 122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8029210028064
Codice prodotto
FCZA3I32G1P050D
Cod. produttore
A3I32G1P050D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
30°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


