pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I32F1C075D CURVA 30 VERSO ALTO 75X75-R=100 I - A3I32F1C075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I32F1C075D CURVA 30 VERSO ALTO        75X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210027913

Codice prodotto

FCZA3I32F1C075D

Cod. produttore

A3I32F1C075D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

30°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 30 VERSO ALTO 75X75-R 100 I… Curva per canale / passerella portacavi