FEMI-CZ SPA - FCZA3I31G1P200D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 200-R=100 I - A3I31G1P200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8029210027777
Codice prodotto
FCZA3I31G1P200D
Cod. produttore
A3I31G1P200D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


