pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I31F1B200D CURVA 45 VERSO ALTO 200X50-R=100 I - A3I31F1B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I31F1B200D CURVA 45 VERSO ALTO 200X50-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210027531

Codice prodotto

FCZA3I31F1B200D

Cod. produttore

A3I31F1B200D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

45°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.