FEMI-CZ SPA - FCZA3I30G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 I - A3I30G1P075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 75 mm
Lunghezza - 130 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8029210027418
Codice prodotto
FCZA3I30G1P075D
Cod. produttore
A3I30G1P075D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.