pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X100 I - A3I26FXD500K

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210027142

Codice prodotto

FCZA3I26FXD500K

Cod. produttore

A3I26FXD500K

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.